ひさかたチャイルド
おべんとうバス
ハンバーグくん、えびフライちゃん、たまご焼きさんなど、お弁当の食べ物たちが次々に乗り込んでくる「おべんとうバス」。みんなそろったら…。『もったいないばあさん』の真珠まりこが贈る赤ちゃんからの絵本。
ジャンル
日本
文学
小説
初版年月
2006/01/01
分類
児童
判型
B5
ページ数
21
著者名
真珠まりこ 作・絵
内容量
1冊
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52596977
9784893252227
¥
900
¥
900
書籍
¥
990
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください