ひさかたチャイルド
おやすみ、はたらくくるまたち
広い広い工事現場では、たくさんの車が働いている。やがて日が沈む頃、車たちはようやく1日の仕事を終え、思い思いに”おやすみ”のしたくを始める…。乗り物が大好きな子どもたちに贈る”おやすみなさい”の絵本。
ジャンル
外国
文学
小説
初版年月
2012/09/01
分類
児童
判型
B4
ページ数
32
著者名
シェリ-・ダスキ-・リンカ- 文 トム・リヒテンヘルド 絵
内容量
1冊
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52596986
9784893257499
¥
1,300
¥
1,300
書籍
¥
1,430
(税込)
8日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください