福音館書店
おやおや、おやさい
今日は野菜たちのマラソン大会。そらまめ、にんにく、トマト、かぼちゃ、とうがらしなど、様々な野菜たちが参加する中、1位になったのは…。リズミカルな文章と、コミカルな絵が楽しい絵本。
ジャンル
日本文学
評論
随筆
その他
初版年月
2010/06/01
分類
児童
判型
A4
ページ数
24
著者名
石津ちひろ 文 山村浩二 絵
内容量
1冊
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52596995
9784834025552
¥
900
¥
900
書籍
¥
990
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください