ポプラ社
まるまるまるのほん
本を開いて、黄色いまるをおして、こすって、くりっくしてごらん。言葉に導かれて、ページをめくっていくと…。まるで生きているような、まるを使ってあそぶ、まるっきり新しいあそびの絵本。
ジャンル
外国
文学
小説
初版年月
2010/06/01
分類
児童
判型
A4
ページ数
56
著者名
エルヴェ・テュレ さく 谷川俊太郎 やく
内容量
1冊
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52597013
9784591117606
¥
1,300
¥
1,300
書籍
¥
1,430
(税込)
8日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください