絵本館
パンダ銭湯
パンダ専用の銭湯が、実は存在していた。今、明かされるパンダのひみつ。あなたの知らないパンダの世界がここにある。ポップな色の魔術師・tuperatuperaが描く、パンダの絵本。
ジャンル
日本
文学
小説
初版年月
2013/08/01
分類
児童
判型
A4
ページ数
32
著者名
tupera tupera さく
内容量
1冊
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52597047
9784871100861
¥
1,300
¥
1,300
書籍
¥
1,430
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください