偕成社
うみの100かいだてのいえ
ここはうみにうかぶ船のうえ。テンちゃんという名前のにんぎょうをかかえた女の子がカモメにえさをあげようとしていた。その時…。縦に開いて大迫力の「100かいだてのいえ」シリーズ第3弾。
ジャンル
日本
文学
小説
初版年月
2014/07/01
分類
児童
判型
A4
ページ数
32
著者名
岩井俊雄 〔作〕
内容量
1冊
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52597074
9784033322001
¥
1,200
¥
1,200
書籍
¥
1,320
(税込)
8日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください