100かいだてのいえ

100かいだてのいえ - 偕成社
(1件のレビュー)

トチくんは、100階建てのてっぺんに住む誰かから、「遊びに来てね」と手紙をもらう…。空まで届くふしぎな家を、のぼってのぼって探検しよう。下から上へワクワクしながら読みすすめる、あたらしい絵本。

ジャンル
日本
文学
小説
初版年月2008/06/01分類児童判型A4ページ数32著者名岩井俊雄 〔作〕内容量1冊
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
525970839784033315409
1,200
1,200
書籍
1,320(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 52597083
2020-04-23
用途: 3歳半の子供用

すごく良いです、最近のモノタロウさんは品揃えがかなり充実していて嬉しい。絵的にはこの作品と、海の100階建ての家がおすすめ、数を読める年齢の子に良い

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

書籍」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする