偕成社
ちか100かいだてのいえ
クウちゃんがお風呂に入っている時のこと。「私の家の地下100階でパーティーがあるから遊びにこない」と誰かの声が聞こえてきた。クウちゃんは思い切って行ってみることに…。縦に開いて大迫力のシリーズ第2弾。
ジャンル
日本
文学
小説
初版年月
2009/11/01
分類
児童
判型
A4
ページ数
32
著者名
岩井俊雄 〔作〕
内容量
1冊
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52597099
9784033316604
¥
1,200
¥
1,200
書籍
¥
1,320
(税込)
8日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください