童心社
おおきくなるっていうことは
服が小さくなったり、自分より小さな人にやさしくなれたり…。大きくなった喜びがいっぱい。保育園の行事にちなんだ季節感たっぷりの楽しい絵本シリーズ。
ジャンル
日本
文学
小説
初版年月
1999/01/01
分類
児童
判型
A4
ページ数
32
著者名
中川ひろたか 文 村上康成 絵
内容量
1冊
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52597153
9784494005857
¥
1,300
¥
1,300
書籍
¥
1,430
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください