白泉社
はたらくくるまのずかん
大ヒット『でんしゃのずかん』に続く、乗り物図鑑第2弾。あたたかく写実的なタッチで、消防車やパトカー、バス、重機、話題の電気自動車など人気の「働く車」を描く他、「車と一緒に働く方法」も紹介。
ジャンル
日本
文学
小説
初版年月
2018/05/01
分類
児童
判型
B5
ページ数
24
著者名
五十嵐美和子 著
内容量
1冊
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52597169
9784592762287
¥
1,000
¥
1,000
書籍
¥
1,100
(税込)
8日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください