福音館書店
ちょっとだけ
買い物に行く時、ママは赤ちゃんを抱っこしているので、手をつなげない。なっちゃんは、ママのスカートを”ちょっとだけ”つかんで歩いた…。切なさを乗り越えて成長する子どもの姿を、母親の深い愛情とともに描く。
ジャンル
日本文学
評論
随筆
その他
初版年月
2007/11/01
分類
児童
判型
B5
ページ数
32
著者名
瀧村有子 さく 鈴木永子 え
内容量
1冊
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52597187
9784834022995
¥
1,000
¥
1,000
書籍
¥
1,100
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください