ポプラ社
おばけのてんぷら
うさこはてんぷらを自分でつくってみることにした。うさこがごきげんでてんぷらをあげていると、においにさそわれた山のおばけが、そーっとしのびこんできた。さあ、たいへん…。
ジャンル
日本
文学
小説
初版年月
1976/11/01
分類
児童
判型
B5
ページ数
32
著者名
せなけいこ 作・絵
内容量
1冊
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52597223
9784591004890
¥
1,300
¥
1,300
書籍
¥
1,430
(税込)
8日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください