金の星社
おかあさんだいすきだよ
ぼくはおかあさんがだいすきだけど、おかあさんは「早くしなさい」「何回言えばわかるの」って、ぼくをしかってばかり。優しくしてくれたら、もっとすきなのに…。子どもの気持ちに寄り添った子育て応援絵本。
ジャンル
日本
文学
小説
初版年月
2014/02/01
分類
児童
判型
A4
ページ数
24
著者名
宮西達也 作・絵
内容量
1冊
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52597266
9784323072753
¥
1,400
¥
1,400
書籍
¥
1,540
(税込)
10日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください