金の星社
くまのこうちょうせんせい
大きな声のくま校長先生。ある日、校長先生は小さな声しか出せなくなってしまった。でも、それでわかったことが…。「命の授業」の校長先生をモデルに、歌手・こんのひとみと絵本作家・いもとようこが絵本化。
ジャンル
日本
文学
小説
初版年月
2004/06/01
分類
児童
判型
A4
ページ数
32
著者名
こんのひとみ 作 いもとようこ 絵
内容量
1冊
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52597275
9784323013640
¥
1,400
¥
1,400
書籍
¥
1,540
(税込)
8日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください