講談社
にじいろのさかな
にじいろに輝くうろこをもった、世界でいちばん美しいさかな。でも、彼はひとりぼっちでさみしい。ある日彼は、かしこいタコに相談にいくことにしたが…。世界で評判の光る絵本。
ジャンル
絵画
彫刻
初版年月
1995/11/01
分類
児童
判型
A4
ページ数
24
著者名
マ-カス・フィスタ- 作 谷川俊太郎 訳
内容量
1冊
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52597284
9784062619516
¥
1,800
¥
1,800
書籍
¥
1,980
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください