童心社
おしいれのぼうけん
お昼寝前に、ミニカーのとりっこでケンカしたさとしとあきらは、おしいれに入れられて…。おしいれの中の世界で、2人の男の子がねずみばあさんから逃げまわる、スリルたっぷりの冒険を描いた絵本。
ジャンル
日本
文学
小説
初版年月
1986/10/01
分類
児童
判型
B5
ページ数
77
著者名
古田足日 田畑精一
内容量
1冊
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52597318
9784494006069
¥
1,300
¥
1,300
書籍
¥
1,430
(税込)
8日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください