福音館書店
こんとあき
こんは、おばあちゃんが作ったキツネのぬいぐるみ。ある日なかよしのあきとふたりで、おばあちゃんに会いに行くことになったが…。幼い子の心をとりこにする魅力あふれる絵本。
ジャンル
日本文学
評論
随筆
その他
初版年月
1989/06/01
分類
児童
判型
A4
ページ数
39
著者名
林明子 さく
内容量
1冊
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52597379
9784834008302
¥
1,300
¥
1,300
書籍
¥
1,430
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください