ブロンズ新社
ころべばいいのに
発想えほん第4弾。きらいな人がいてもいいんじゃない!ヨシタケシンスケ流こころの処方箋。イヤな気持ちって、自分ではどうしようもないどしゃぶりの雨のようなもの。そんなときはね・・・!
ジャンル
絵画
彫刻
初版年月
2019/06/01
分類
児童
判型
A4
ページ数
32
著者名
ヨシタケシンスケ 作
内容量
1冊
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52597388
9784893096609
¥
1,400
¥
1,400
書籍
¥
1,540
(税込)
7日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください