文渓堂
バムとケロのもりのこや
ぽかぽかあたたかい木曜日。バムとケロは森の中でつる草に覆われた古い小屋をみつけた。誰も住んでいないみたい。ふたりは、ここをきれいにして、ひみつの小屋にしようと思いつき…。シリーズ待望の最新作。
ジャンル
日本
文学
小説
初版年月
2011/01/01
分類
児童
判型
A4
ページ数
32
著者名
島田ゆか 作/絵
内容量
1冊
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52597397
9784894237070
¥
1,500
¥
1,500
書籍
¥
1,650
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください