曜日別特売

おまえうまそうだな

おまえうまそうだな - ポプラ社
(1件のレビュー)

アンキロサウルスの赤ちゃんが生まれたが、なぜかひとりぼっち。泣きながら歩いていると、大きなティラノサウルスに見つかってしまう。「おまえ、うまそうだな」と赤ちゃん恐竜にとびかかろうとした時…。

ジャンル
日本
文学
小説
初版年月2003/03/01分類児童判型A4ページ数40著者名宮西達也 作絵内容量1冊
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
525974069784591076439
1,400
1,400
書籍
1,540(税込)
14日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 52597406
2020-07-19
用途: 4歳用
運輸・通信業

本屋で読み聞かせた。その後、この本が欲しいと言うので、モノタロウさんで購入。7000に到達する用調整した。
話も、絵もいいです。  2020年になってからモノタロウさんの取り扱い品が充実してきて大変満足です。
更に取り扱いを充実させて頂きたいです。

MonotaROからの回答

今後の商品ラインナップの参考にさせていただきます。貴重なご意見誠にありがとうございます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

書籍」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする