金の星社
なにがすき
かわいいどうぶつの指人形がついた、小さな絵本シリーズです。
ジャンル
日本
文学
小説
初版年月
2016/08/01
分類
児童
判型
A6/文庫
ページ数
10
著者名
原優子 人形
内容量
1冊
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52597519
9784323073552
¥
950
¥
950
書籍
¥
1,045
(税込)
10日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください