小学館
しゃかしゃかはみがき
いろいろな動物の「はみがき」のしかけ絵本。「ウサギさん、はみがき上手ね」と親子で会話をしながら繰り返してしかけを楽しむうちに、はみがきの躾けにつながります。同時発売「いないいないばあ」。
ジャンル
絵画
彫刻
初版年月
2017/10/01
分類
児童
判型
A5変
ページ数
14
著者名
わらべきみか え
内容量
1冊
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52597537
9784097353157
¥
1,200
¥
1,200
書籍
¥
1,320
(税込)
8日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください