小学館
あっかんべろ~ん
いぬくんやうさぎさんたちが、「あっかんべろ~ん」とへん顔をして遊んでいる。本をのばしたりちぢめたりすると動物たちの顔がゆかいに変わる、赤ちゃんから喜んで本と親しめるしかけ絵本。厚紙絵本。
ジャンル
絵画
彫刻
初版年月
2014/07/01
分類
児童
判型
A5
ページ数
10
著者名
きむらゆういち 作
内容量
1冊
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52597546
9784097341260
¥
680
¥
680
書籍
¥
748
(税込)
10日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください