小学館
おいしいな!
くまくんのお弁当をみんなで「いただきま~す」。スライド式になったページをひいたり戻したりして「パクパク、モグモグ」と食べる動作を楽しめるしかけ絵本。しかけ絵本のベストセラー作家、木村裕一さんの最新作。
ジャンル
絵画
彫刻
初版年月
2002/07/01
分類
児童
判型
A5変
ページ数
10
著者名
きむらゆういち 作
内容量
1冊
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52597555
9784097341222
¥
650
¥
650
書籍
¥
715
(税込)
8日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください