小学館
りったい世界遺産
紙工作で世界遺産を作れるクラフトぶっく『りったい世界遺産』第2弾。はさみやのりをほとんど使わずに、日光東照宮陽明門、興福寺阿修羅像、万里の長城など10種類を作ることができます。
ジャンル
絵画
彫刻
初版年月
2018/03/01
分類
児童
判型
A4変
ページ数
48
著者名
神谷正徳 作
内容量
1冊
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52597668
9784097342991
¥
1,000
¥
1,000
書籍
¥
1,100
(税込)
10日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください