たまごのえほん
たまごから、かわいいあかちゃんうまれるよ!三方にひらくページをゆっくりとひらいていくと……。ひよこ、カタツムリ、うみがめ、ペンギン……つぎつぎとあかちゃんたちがうまれます。しかけと展開が見事にマッチしたロングセラー絵本が、小さくなって新登場!おでかけなどの持ちはこびにもピッタリのサイズです。
ジャンル
日本
文学
小説
初版年月2018/07/01
分類児童
判型A5
ページ数22
著者名いしかわこうじ 作
内容量1冊
文学
小説
事務用品 の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07