童心社
たまごのえほん
しろいたまごを、ぱりっ、ぱりっとむくと、かわいいひよこがうまれた。まんまるのたまごを、ぺりっ、ぺりっとむくと、うみがめの赤ちゃんがうまれた。ちっちゃなたまごを…。たまごがわれるしかけ絵本。
ジャンル
日本
文学
小説
初版年月
2009/12/01
分類
児童
判型
B5
ページ数
22
著者名
いしかわこうじ 作・絵
内容量
1冊
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52597896
9784494002382
¥
1,100
¥
1,100
書籍
¥
1,210
(税込)
10日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください