童心社
はたらくのりものえほん
ホイールローダーからはしご車まで、いろいろなはたらくのりものがいっぱい。しかけページをめくると、それぞれののりものの役割が学べる。まるで動いているみたいで、めくるのが楽しくなるのりものしかけ絵本。
ジャンル
日本
文学
小説
初版年月
2014/02/01
分類
児童
判型
A5
ページ数
28
著者名
いしかわこうじ 作・絵
内容量
1冊
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52597905
9784494008384
¥
950
¥
950
書籍
¥
1,045
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください