オレンジページ
はやぶさくんつぎはー?
JR東日本の新幹線、E5系はやぶさをモチーフにした「はやぶさくん」。「穴」のあいたページをめくり、トンネルを抜けるといろんな色の世界が…。ファンタジックで楽しいしかけ絵本。
ジャンル
日本
文学
小説
初版年月
2015/12/01
分類
児童
判型
B5
ページ数
24
著者名
yajitama さく
内容量
1冊
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52597939
9784865930269
¥
1,200
¥
1,200
書籍
¥
1,320
(税込)
11日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください