小学館
おおきくなったら
いもむしさんが大きくなったら何になるのかな、おたまじゃくしが大きくなったら何になるのかな…。本を伸ばすと、色々なものが大きくなるよ。小さい子どもが繰り返し遊べる、楽しいしかけの厚紙絵本。
ジャンル
絵画
彫刻
初版年月
2008/02/01
分類
児童
判型
A5
ページ数
10
著者名
きむらゆういち 作
内容量
1冊
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52598027
9784097341253
¥
650
¥
650
書籍
¥
715
(税込)
10日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください