大日本絵画
恐竜博物館
部屋から部屋へ、遊びながら学ぶ素晴らしい恐竜博物館の旅。展示場を抜けて古生物学者の部屋も訪ねることができる。引き出しを開ければ、そこには化石の標本が…。大昔の巨大生物たちの秘密を探る科学しかけ絵本。
初版年月
1905/07/02
分類
児童
判型
B4
ページ数
24
ジャンル
生物学
著者名
ジェン・グリ-ン 文 ニ-ル・クラ-ク
内容量
1冊
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52598063
9784499283038
¥
2,400
¥
2,400
書籍
¥
2,640
(税込)
10日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください