ひさかたチャイルド
あめのひのえんそく
今日は楽しみにしていた遠足。大きなバスに乗って、ぶどう山にぶどう狩りに行く。でも、朝から雨が降っていて…。バスがトンネルをくぐる度に景色が変化する、乗り物絵本+しかけ絵本の魅力がいっぱいの1冊。
ジャンル
日本
文学
小説
初版年月
2003/04/01
分類
児童
判型
B5変
ページ数
24
著者名
間瀬直方 作・絵
内容量
1冊
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52598124
9784893254931
¥
1,200
¥
1,200
書籍
¥
1,320
(税込)
10日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください