ひかりのくに
かたづけやさーい
みんなたくさん遊んだね。さあさあお部屋をきれいにしましょう…。イヤな片付けが段々楽しくなってくる絵本。教えるのが難しい片づけが、楽しくスッキリできるようになる。かわいい野菜が大活躍の1冊。
ジャンル
絵画
彫刻
初版年月
2015/04/01
分類
児童
判型
B5
ページ数
24
著者名
わたなべあや 絵
内容量
1冊
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52598185
9784564010880
¥
850
¥
850
書籍
¥
935
(税込)
7日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください