ひさかたチャイルド
どうなってるの?からだのなか
食べた物はからだのどこにいくのか、息を吸うと肺の中はどうなるのか、脳はどんな働きをしているのか、おしっこは何からできているか…。自分のからだの中がどうなっているのかがわかる、めくって楽しいしかけ絵本。
ジャンル
医学
薬学
初版年月
2012/05/01
分類
児童
判型
A4
ページ数
15
著者名
ケイティ・デインズ 文 福本友美子
内容量
1冊
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52598203
9784893258861
¥
1,800
¥
1,800
書籍
¥
1,980
(税込)
10日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください