ひさかたチャイルド
おやすみ、はたらくくるまたち
工事現場で働く様々な車たち。やがて日が沈むと、今度はゆっくり眠る時間。乗物好きの子どもに贈る、人気絵本のボードブック版。
ジャンル
外国
文学
小説
初版年月
2016/08/01
分類
児童
判型
A5
ページ数
30
著者名
シェリ-・ダスキ-・リンカ- 文 福本友美子
内容量
1冊
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52598228
9784865490787
¥
1,000
¥
1,000
書籍
¥
1,100
(税込)
10日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください