ひさかたチャイルド
よるのきかんしゃ、ゆめのきしゃ
夜空に汽笛を響かせてじょうききかんしゃがやってきた。駅についたら動物たちは大忙し。色んな荷物を積み込むよ。冷蔵車にはアイスクリーム。タンク車にはペンキ…。様々な貨車が登場する絵本。
ジャンル
外国
文学
小説
初版年月
2013/08/01
分類
児童
判型
B4
ページ数
32
著者名
シェリ-・ダスキ-・リンカ- 文 福本友美子
内容量
1冊
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52598237
9784893259912
¥
1,300
¥
1,300
書籍
¥
1,430
(税込)
7日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください