ひさかたチャイルド
しんかんせんでいこう
3月開業の北海道新幹線よってつながる、北海道・本州・九州を新幹線でたどっていく絵本。JRの在来線の路線図も全て網羅。
ジャンル
日本
文学
小説
初版年月
2016/03/01
分類
児童
判型
A4
ページ数
32
著者名
間瀬直方 作・絵
内容量
1冊
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52598255
9784865490633
¥
1,500
¥
1,500
書籍
¥
1,650
(税込)
10日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください