ひさかたチャイルド
あめふりくまのこ
しとしと降る雨の中、いたずらくまのこが過ごす時間は、小さな楽しみにあふれて…。家庭で、保育の現場で、長年歌い継がれてきた名曲の絵本化。歌の世界が広がる、しっとりと美しい童謡の絵本。読み聞かせにも最適。
ジャンル
日本
文学
詩歌
初版年月
2009/05/01
分類
児童
判型
B4
ページ数
24
著者名
鶴見正夫 詩
内容量
1冊
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52598264
9784893257772
¥
1,200
¥
1,200
書籍
¥
1,320
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください