曜日別特売

おしりたんてい

おしりたんてい - ポプラ社
(1件のレビュー)

どんな事件も解決するのが私の仕事。今日も興味深い依頼が舞い込んできた…。「においますね」が口ぐせの紳士、おしりたんていのオシャレでユーモラスな謎解き絵本。絵さがしや迷路も入ったゲーム感覚で犯人を探す。

ジャンル
日本
文学
小説
初版年月2012/10/01分類児童判型A4ページ数31著者名トロル さく・え内容量1冊
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
525983349784591130902
1,300
1,300
書籍
1,430(税込)
10日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 52598334
2021-01-07
用途: 読み聞かせ用
株式会社日本化学研究所製造業

1歳児のあかちゃんにはむずかしいのでもう少し大きくなったら読ませようと思いました*

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

書籍」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする