ポプラ社
おしりたんてい ププッレインボーダイヤをさがせ!
かめのこうじ家のむすめがさらわれた。はんにんのめあては、まぼろしのレインボーダイヤで…。今日も涼しい顔で真実に迫る。どんな事件もププッと解決。大人気なぞときたんてい絵本、第2弾。
ジャンル
日本
文学
小説
初版年月
2013/09/01
分類
児童
判型
A4
ページ数
28
著者名
トロル さく・え
内容量
1冊
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52598386
9784591135877
¥
1,300
¥
1,300
書籍
¥
1,430
(税込)
10日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください