アリス館
おたのしみじどうはんばいき
「何が出るのかお楽しみ」と表示されている自動販売機。ボタンには1から10までの数字が。「1」のボタンを押してみると…。子どもの大好きな「自動販売機」と「ボタン」と「数字」を楽しめる言葉遊びの絵本。
ジャンル
日本
文学
小説
初版年月
2016/06/01
分類
児童
判型
B5
ページ数
32
著者名
宮知和代 作
内容量
1冊
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52598508
9784752007494
¥
1,300
¥
1,300
書籍
¥
1,430
(税込)
10日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください