ひかりのくに
うんこちゃん
かんたろうがうんこをしていると、どこからか「ながさないで」と声が聞こえた。「くさいよ」と鼻をつまみながらも、少しずつうんこちゃんに心を開いていくかんたろうだが…。
ジャンル
絵画
彫刻
初版年月
2015/07/01
分類
児童
判型
A4
ページ数
32
著者名
のぶみ さく
内容量
1冊
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52598517
9784564018626
¥
1,280
¥
1,280
書籍
¥
1,408
(税込)
10日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください