ひかりのくに
たっぷりどうぶつずかん
カルタ遊びのように、好きな動物をさがして指さしたり、どんな鳴き声や動きをするかなど、誌面を見ながら、言葉を引き出していこう。やさしい言葉が添えられた動物写真をたっぷり148点収録した厚紙絵本。
ジャンル
絵画
彫刻
初版年月
2014/11/01
分類
児童
判型
A5
ページ数
24
著者名
内山晟 写真
内容量
1冊
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52598544
9784564242533
¥
750
¥
750
書籍
¥
825
(税込)
10日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください