ひさかたチャイルド
ねこのピートだいすきなしろいくつ
ねこのピートは新しいしろいくつでおでかけ。嬉しくて「しろいくつかなりさいこう!」と歌いながら歩く。いちごのやまにのぼり、くつはまっかに。ピートは悲しんだかというと…。子どもとのかけあいで楽しめる絵本。
ジャンル
外国
文学
小説
初版年月
2013/05/01
分類
児童
判型
A4
ページ数
32
著者名
エリック・リトウィン 作 大友剛
内容量
1冊
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52598553
9784893259790
¥
1,300
¥
1,300
書籍
¥
1,430
(税込)
10日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください