ひさかたチャイルド
でんしゃでいこうでんしゃでかえろう
山の村を電車は走っていくよ。デデン、ドドン、デデン、ドドン。トンネルの向うはどんなかな。電車はきょうも走るよ。山から海へ。海から山へ。後ろからも読める楽しい絵本。
ジャンル
日本
文学
小説
初版年月
2002/01/01
分類
児童
判型
B4
ページ数
24
著者名
間瀬直方 作・絵
内容量
1冊
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52598587
9784893254894
¥
1,200
¥
1,200
書籍
¥
1,320
(税込)
10日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください