ポプラ社
アニマルバスとパンやさん
見習いパンダバスのファンファンが見つけた、すてきなパンやさん。お客さんをあつめるために、バスたちが立てた計画とは…!?
ジャンル
日本
文学
小説
初版年月
2018/08/01
分類
児童
判型
A4
ページ数
32
著者名
あさのますみ ぶん こてらしほ え
内容量
1冊
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52598605
9784591159422
¥
1,200
¥
1,200
書籍
¥
1,320
(税込)
10日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください