偕成社
パパ、お月さまとって!
ある晩、モニカがベッドにいこうとすると、窓からお月さまがとても近くにみえた。「パパ、お月さまとって」。娘に月をせがまれて、パパは…。画面が左右上下に広がるしかけで空の高さや月の満ち欠けを表現した絵本。
ジャンル
外国
文学
小説
初版年月
1997/02/01
分類
児童
判型
A4
ページ数
43
著者名
エリック・カ-ル さく
内容量
1冊
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52598736
9784033282800
¥
1,600
¥
1,600
書籍
¥
1,760
(税込)
8日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください