偕成社
もぐらバス
ものおきのした1ちょうめ、だれかんちのにわ3ちょうめ、なまずぬま。こんなバス停見たことないよね…。地面の下の住人たちの小さなお話。「ピタゴラスイッチ」の制作者コンビが世に送りだす、たのしいえほん。
ジャンル
日本
文学
小説
初版年月
2010/04/01
分類
児童
判型
B5
ページ数
32
著者名
佐藤雅彦 原案
内容量
1冊
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52598745
9784033318103
¥
1,000
¥
1,000
書籍
¥
1,100
(税込)
10日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください