偕成社
いそげ!きゅうきゅうしゃ
「ピーポーピーポー」と病気や怪我を治してくれるため、日夜働く救急車。山の向こうの大病院を目指してドクターヘリも登場です。
ジャンル
日本
文学
小説
初版年月
2017/11/01
分類
児童
判型
A4
ページ数
32
著者名
竹下文子 作
内容量
1冊
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52598754
9784032213409
¥
1,000
¥
1,000
書籍
¥
1,100
(税込)
8日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください