くもん出版
くろくまくんのとけいえほん
くろくまんくんのおじさんはとけいやさん。おみせにはいろんなとけいがいっぱい…。ストーリーや時計遊びを楽しみながら、時計のよみ方を楽しく練習できる時計付き絵本。無理なく時計のよみ方に慣れていける。
初版年月
2013/10/01
分類
児童
判型
A4
ページ数
25
ジャンル
教育
著者名
たかいよしかず ぶん・え
内容量
1冊
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52598833
9784774321912
¥
1,200
¥
1,200
書籍
¥
1,320
(税込)
10日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください